曜日別特売
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285

※使用例

KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285
KH-16511-HAAJ スタイルシェード本体 W1820 TOSTEM(LIXIL) 70394285

スタイルシェード本体 W1820

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)1210(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)シャイングレー(K)注文コード70394285品番KH-16511-HAAJ
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。

高さ(mm)1210(生地)ナチュラルブラウン(H)、(ボックス)シャイングレー(K)幅(mm)1820セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※本体のみとなります。取付部品・固定フックは別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする