※使用例
TOSTEM(LIXIL)
スタイルシェード本体 W1820
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
1210
色
(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)シャイングレー(K)
注文コード
70394294
品番
KE-16511-HAAJ
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
高さ(mm)
1210
色
(生地)シックベージュ(E)、(ボックス)シャイングレー(K)
幅(mm)
1820
セット内容
本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書
材質
(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート
強度
取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※本体のみとなります。取付部品・固定フックは別途手配ください。