- エコプランター浅型 300 八幡化成 70394356

エコプランター浅型 300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
グリーン
材質ポリプロピレン(古紙入)
内容量1個注文コード70394356品番-
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

種々の寄せ植えが楽しめる浅型プランター。

用途高低差を出した立体感ある寄せ植えに最適です。たっぷりな容量でありながら、軽量で耐久性に優れたプラ鉢だから移動も楽にできます。材質ポリプロピレン(古紙入)グリーン容量(L)約6寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×121
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする