エコポット六角型 280

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70395126 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

陰影が美しく個性的な六角型。

用途植える植物を想像する楽しみも持ち合わせた独特な形状で個性溢れるガーデンスタイルを。 適合プレートは8号が適合 材質ポリプロピレン(古紙入) ホワイト 容量(L)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×243×206
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする