- コーナーエコポット 260 八幡化成 70395239

コーナーエコポット 260

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
素焼き調
材質ポリプロピレン(木粉入)
内容量1個注文コード70395239品番-
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。

用途コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。材質ポリプロピレン(木粉入)素焼き調容量(L)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×265×218
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする