八幡化成
コーナーエコポット 260
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ナチュラル
素焼き調
グレー
ネイビー
ブラック
マスタード
ホワイト
グリーン
材質
ポリプロピレン(木粉入)
ポリプロピレン(木粉入)
ポリプロピレン(古紙入)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70395257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
玄関周り、玄関アプローチの段差、ベランダなどのデッドスペースを華やかに。
用途
コーナーにピタッと収まり、省スペースを有効活用したガーデニングが楽しめます。
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
ネイビー
容量(L)
約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×265×218
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。