八幡化成
八幡化成の プランター・鉢
八幡化成の 鉢・プランター・ポット
八幡化成の 鉢・ポット
ハンキングエコポット 300
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70395485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フェンスなどの壁面を彩るハンギングポット。
用途
空間を華やかに演出してくれます。S型フック2個付。
付属品
S型フック2個
材質
ポリプロピレン(木粉入)
色
素焼き調
容量(L)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×155×220
注意
※材質の特性上、色のバラつきがありますが、品質上問題ありません。