FU5003 農作業専用長靴 ブラック L 阪神素地 70395817

FU5003 農作業専用長靴 ブラック L 阪神素地 70395817
FU5003 農作業専用長靴 ブラック L 阪神素地 70395817
FU5003 農作業専用長靴 ブラック L 阪神素地 70395817
FU5003 農作業専用長靴 ブラック L 阪神素地 70395817

農作業専用長靴 ブラック L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70395817品番FU5003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブラックサイズLサイズ(cm)25.5~26.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする