FU5004 農業専用長靴 ワイン M 阪神素地 70396000

FU5004 農業専用長靴 ワイン M 阪神素地 70396000
FU5004 農業専用長靴 ワイン M 阪神素地 70396000
FU5004 農業専用長靴 ワイン M 阪神素地 70396000

農業専用長靴 ワイン M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70396000品番FU5004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ワインサイズMサイズ(cm)24.5~25.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする