GC5620 アクティブブーツ グリーン SS 阪神素地 70396140

GC5620 アクティブブーツ グリーン SS 阪神素地 70396140
GC5620 アクティブブーツ グリーン SS 阪神素地 70396140

アクティブブーツ グリーン SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70396140品番GC5620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
グリーンサイズSSサイズ(cm)22.5~23材質(アッパー)TPE甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする