阪神素地
アクティブブーツ グリーン S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70396149
品番
GC5620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
S
サイズ(cm)
23.5~24
材質(アッパー)
TPE
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ