阪神素地
トライバルブーツ カーキ L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70396325
品番
GC5640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
カーキ
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5~26
材質(アッパー)
TPE
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ