阪神素地
農業専用長靴 ネイビー M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70396386
品番
FU5004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5~25.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
靴タイプ
長靴