曜日別特売
523-009 ガーデンノズル カクダイ 70396587

ガーデンノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70396587品番523-009
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水
内径15・18mmホース用
バンド(5354-15)1個付き
完全止水しません
ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要

材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
注意
※先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります
※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする