曜日別特売
DMG-14H 多目的万能物置 床板付きシャッター仕様(間口1600×奥行3000mmタイプ) ダイマツ 70396787

 

DMG-14H 多目的万能物置 床板付きシャッター仕様(間口1600×奥行3000mmタイプ) ダイマツ 70396787
DMG-14H 多目的万能物置 床板付きシャッター仕様(間口1600×奥行3000mmタイプ) ダイマツ 70396787
DMG-14H 多目的万能物置 床板付きシャッター仕様(間口1600×奥行3000mmタイプ) ダイマツ 70396787
DMG-14H 多目的万能物置 床板付きシャッター仕様(間口1600×奥行3000mmタイプ) ダイマツ 70396787
DMG-14H 多目的万能物置 床板付きシャッター仕様(間口1600×奥行3000mmタイプ) ダイマツ 70396787

多目的万能物置 床板付きシャッター仕様(間口1600×奥行3000mmタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード70396787品番DMG-14H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。
床板付きで物置内がフラットで整理がしやすくなります。
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付き・床タイプ)です。
ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。
3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。
柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。
物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。
工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。

用途
物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書仕様組立式材質ガルバリウム鋼板グレータイプ床付き・シャッタータイプ奥行(mm)2855間口(mm)1613間口W×奥行D×高さH(mm)屋根サイズ:1660×3053×2500、内部サイズ:1496×2730×2400間口W×奥行D(mm)土台サイズ:1613×2855本体質量(kg)212適合床面積1.4坪/4.61m2適合地域一般地用扉形式シャッター(縦型)商品タイプハイタイプ
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※自転車、バイクなどの撮影用小物は付属しておりません。
※雨は屋根の奥側から左右に流れます。
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※地面と固定したい場合は付属のアンカープレートを本体に取り付け、地面に穴をあけ、モルタルで固定をしてください。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※スチール製のため、組立てる際にはケガをしないよう、手袋などを着用してください。また、作業は必ず2人以上で行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする