曜日別特売
WGMB-2N アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ タカチ電機工業 70397759

使用例

WGMB-2N アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ タカチ電機工業 70397759
WGMB-2N アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ タカチ電機工業 70397759

アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個注文コード70397759品番WGMB-2N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。

用途
アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。
材質アルミダイキャスト(ADC12)表面処理ショットブラスト対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする