BSC-9526-28.0 制電安全ハーフブーツ ブラストン 70398178

BSC-9526-28.0 制電安全ハーフブーツ ブラストン 70398178
BSC-9526-28.0 制電安全ハーフブーツ ブラストン 70398178

制電安全ハーフブーツ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード70398178品番BSC-9526-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

トラスコ品番206-5276質量(g)1250タイプハーフサイズ(cm)28材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布機能軽量、クッション性、制電JIS規格JIS S級足幅EEE材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)アズワン品番64-4653-75靴タイプブーツ
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする