曜日別特売
LIGERO-NAV-28.0 安全作業靴LIGERO SAFETY J 70398878

LIGERO-NAV-28.0 安全作業靴LIGERO SAFETY J 70398878
LIGERO-NAV-28.0 安全作業靴LIGERO SAFETY J 70398878

安全作業靴LIGERO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)28.0
ネイビー
内容量1足注文コード70398878品番LIGERO-NAV-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,560

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様です。(300℃)
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。

サイズ(cm)28.0足幅EEEネイビー機能軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性トラスコ品番195-6577材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA形状ローカット質量(g)400材質(先芯)ナノカーボンアズワン品番64-8596-10甲被タイプ紐タイプサイズ規格US(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):43靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする