SAFETY J
静電防止作業靴Yukon
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ(cm)
24.0
23.0
23.5
24.0
25.0
25.5
27.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70398993
品番
YUKON-NAV-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。
トラスコ品番
195-6554
形状
ローカット
色
ネイビー
質量(g)
462
サイズ(cm)
24.0
材質(ソール)
アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材
機能
通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止
足幅
EEE
材質(先芯)
スチール
アズワン品番
64-8785-01
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
スリッポンタイプ
サイズ規格
UK(イギリス):4、EU(ヨーロッパ):37
靴タイプ
スニーカー