曜日別特売
YUKON-BLK-27.0 静電防止作業靴Yukon SAFETY J 70399133

YUKON-BLK-27.0 静電防止作業靴Yukon SAFETY J 70399133
YUKON-BLK-27.0 静電防止作業靴Yukon SAFETY J 70399133

静電防止作業靴Yukon

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ブラック
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード70399133品番YUKON-BLK-27.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。

トラスコ品番195-6550形状ローカットブラック質量(g)513サイズ(cm)27.0材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止足幅EEE材質(先芯)スチールアズワン品番64-8784-96材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプサイズ規格UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):42靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする