曜日別特売
5539LRED ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399499

 

5539LRED ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399499
5539LRED ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399499
5539LRED ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399499
5539LRED ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399499
5539LRED ツールポーチ ラージ KLEIN TOOLS 70399499

ツールポーチ ラージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード70399499品番5539LRED
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。

用途工具・部品の携帯収納にトラスコ品番206-5254材質キャンバス生地幅(mm)457レッド質量(g)198奥行(mm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする