2066-06 ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー) 70399587

2066-06 ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー) 70399587
2066-06 ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー) 70399587
2066-06 ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー) 70399587
2066-06 ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー) 70399587
2066-06 ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー) 70399587
2066-06 ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 SFC(エス・エフ・シー) 70399587

ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード70399587品番2066-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
ウォータープルーフ仕様です。
18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。
先芯入り。
足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。
アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。
インソールは取り外し可能です。
かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます。

トラスコ品番207-3363グリーン質量(g)1247.4サイズ(cm)24材質(アッパー)PVC機能耐電撃性、耐滑丈(cm)40.6サイズ規格UK(イギリス):5、EU(ヨーロッパ):38靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする