曜日別特売
VP20BNE-QKE 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70400438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP20BNE-QKE 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70400438
VP20BNE-QKE 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70400438

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード70400438品番VP20BNE-QKE
参考基準価格(税別)¥9,823販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。
・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの72材質が選択可能です。

用途半導体仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブラック種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)導電性NBR低抵抗タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする