VP20BU-QKE 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70400447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP20BU-QKE 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70400447
VP20BU-QKE 真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ) 70400447

真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード70400447品番VP20BU-QKE
参考基準価格(税別)¥10,241販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。
・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの69材質が選択可能です。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【樹脂アタッチメント】導電性PEEKブルー種類真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする