※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Camminare
EVA防寒セフティブーツ Master用 替えインナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
27.5
26
26.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70400768
品番
LIN/MA/B/45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
色
ブラック
トラスコ品番
195-6803
質量(g)
210
サイズ(cm)
27.5
アズワン品番
64-8596-43
材質
フェルト
入数
1足
特性
保温性
指タイプ
通常
サイズ規格
UK:10.5、EU:45