曜日別特売
FFTAB-55-530 ウィメンズ ファストフィット タクティカル メカニクス 70400874

FFTAB-55-530 ウィメンズ ファストフィット タクティカル メカニクス 70400874
FFTAB-55-530 ウィメンズ ファストフィット タクティカル メカニクス 70400874

ウィメンズ ファストフィット タクティカル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
機能通気性、タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応
通気性、タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応
通気性、タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応
内容量1双注文コード70400874品番FFTAB-55-530
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

女性用のグローブです。
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

用途タクティカル、警察、消防など。仕様タッチスクリーン機能付トラスコ品番207-1558材質人工皮革厚さ(mm)30ブラックサイズL質量(g)70入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応手のひらまわり(cm)20.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする