M-76S 軽量シールドグラス OTOS 70400987

 

M-76S 軽量シールドグラス OTOS 70400987
M-76S 軽量シールドグラス OTOS 70400987

軽量シールドグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番208-3556
内容量1個注文コード70400987品番M-76S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。
ノーズパッドは脱着可能です。
眼鏡の上からでも装着可能です。

仕様レンズ交換可、メガネ併用可トラスコ品番208-3556セット内容フレーム1個、シールド(M)5枚材質フレーム:ナイロン幅(mm)160高さ(mm)70質量(g)15.5タイプ耳掛けタイプレンズ色クリアテンプル色ホワイト材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番65-2045-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする