曜日別特売
KPBT-BK 膝パッド バックルタイプ 両足2個セット TRUSCO 70401005

 

KPBT-BK 膝パッド バックルタイプ 両足2個セット TRUSCO 70401005
KPBT-BK 膝パッド バックルタイプ 両足2個セット TRUSCO 70401005
KPBT-BK 膝パッド バックルタイプ 両足2個セット TRUSCO 70401005

膝パッド バックルタイプ 両足2個セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード70401005品番KPBT-BK
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。
バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。
表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。
両足セットです。

用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70401005
2024-03-24
用途: 膝をついての穴あけ
建設業・工事業

前回も購入して使わせてもらい調子が良くてまた購入させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 70401005
2023-11-10
用途: バイク乗車時に使用
医療・福祉・介護関連業

ずり落ち防止の為、バンドをX字に締めて使用している。パッド形状もなかなか良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする