NO.1010 ゴム手ストロング28 オカモト[安全靴・作業靴] 70401014

ゴム手ストロング28

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード70401014品番NO.1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫です。

用途
サンドブラスト加工に。
調合缶の清掃に。
原材料の計量に。
メッキ作業に。
給食センターなどに。
トラスコ品番196-1153材質天然ゴム厚さ(mm)1ブラウンサイズフリー質量(g)190規格食品衛生法・規格基準適合品入数(双)1手のひらまわり(cm)24.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする