曜日別特売
67641 クリーンガード 一眼型保護めがねV30 ネメシス 日本製紙クレシア 70401057

クリーンガード 一眼型保護めがねV30 ネメシス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70401057品番67641
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

長さ調節・脱着可能なストラップ付きで、使わない時は首からぶら下げられます。
ストラップの長さが調節できるので頭に固定でき、激しく動いたり下を向いてもメガネがズレ落ちません。
超軽量なので、かけ心地抜群です。
ツルの先端が柔らかく曲がり易いので帽子やヘルメットを被る時の違和感を軽減できます。

仕様ノーズパッド付(スリップ防止機能)、くもり防止加工トラスコ品番217-8835材質フレーム:ポリカーボネート形状一眼型幅(mm)180質量(g)27規格ANSI適合品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇:○テンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット鼻あて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70401057
2022-06-22
用途: 機械清掃 エアーガン使用時
自動車・二輪車・自転車関連業

前の職場で使用していて転職した現場でも保護メガネ着用指定があり自分の好きな保護メガネで良いとの事だったので慣れているこの保護メガネにしました。フィット感も良く見た目も良いので大変気に入って使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする