タジマ(田島ルーフィング)
マティルNW Cサイズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(32枚)
注文コード
70401951
品番
MAC1111
参考基準価格(税別)
¥15,756
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。
種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。
ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)
304.8
幅(mm)
304.8
厚さ(mm)
3
種類
シナイパール
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません