Big Run(シンメン)
バウンディストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ビターキャメル
スモークオリーブ
シルバーグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70402213
品番
02100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
伸縮率130%で、キックバックにも優れ、綿素材ならではのソフト感。
色
ネイビー
種別
ジャケット
機能
ストレッチ
混率(%)
綿96、ポリウレタン4
サイズ
M
着丈(cm)
62
胸囲(cm)
107
肩幅(cm)
44
注意
綿製品は、濃色の場合、摩擦や水濡れにより色移りする恐れがあります。白い衣服を着用の際は、特にご注意下さい。お洗濯の際は多少の色落ちがありますので、他のものとは分けてお取り扱い下さい。型崩れや色落ちを防ぐ為、中性洗剤を使い、直射日光を避けて、形を整えて干して下さい。商品は、天然の素材を使用している為、若干色が違う場合ございます。