曜日別特売
SMALL WHITE PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズ アラクス(ARAX) 70403297

PITTA MASK(ピッタマスク) スモールサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(3枚)
ホワイト
ホワイト
カーキ、グレー、ネイビー(モード)
サーモンピンク、ラベンダー、ベイビーピンク(パステル)
ベージュ、白、グレー
内容量1パック(3枚)注文コード70403297品番SMALL WHITE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

PITTAマスクのスモールサイズになります。

材質ポリウレタン形状立体型ホワイトサイズスモール入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)106×123ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする