ケイワーク
ウレタンフィット 10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全長(cm)
24
23
24
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
70403586
品番
UF10-WH-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
10双組です。
手首絞りで脱げにくい構造です。
細かい指先作業に最適です。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
19
材質
原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティング
色
ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
機能
ポリウレタンコーティング
入数(双)
10
アズワン品番
65-2343-92