UF10-BK-L ウレタンフィット 10双組 ケイワーク 70403629

UF10-BK-L ウレタンフィット 10双組 ケイワーク 70403629
UF10-BK-L ウレタンフィット 10双組 ケイワーク 70403629

ウレタンフィット 10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ブラック
全長(cm)25
内容量1パック(10双)注文コード70403629品番UF10-BK-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

10双組です。
手首絞りで脱げにくい構造です。
細かい指先作業に最適です。

サイズL全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)20材質原手:13Gポリエステル、手の平・指先:ポリウレタンコーティングブラック材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能ポリウレタンコーティング入数(双)10アズワン品番65-2343-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする