BB-M10-N ノブスターN 黒 コノエ 70404374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノブスターN 黒

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード70404374品番BB-M10-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。

ねじの呼びM10材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75厚さ(mm)ノブ底:6±0.5外径(Φmm)ノブ:45キャップ外径(Φmm)21.8ノブ高さ(mm)22.3
注意
※ボルト、3種ナットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: Cクランプのハンドル交換
飲食業

Cクランプのハンドルがバータイプだと使いにくいので、ノブに交換。
ハンドルの部分を切断し、ナットと入れ替えて改造。
狭い場所でも使えるのでとても便利になった。

2025-08-28
用途: 商品部品の一部
製造業

商品のクオリティは納得済みなのですが、大量購入してもさほど価格が変わらないのが難点。
もっとセット数量多くしてほしいし価格を下げてほしい。
M5もあれば尚うれしい

対象商品 : 70404356
2025-04-21
用途: ハンドネジ
ピデスアート製造業

前に6ミリ5ミリは購入しましたが予備として8ミリも購入しました。安価で助かります。

2024-12-24
用途: リフト浴装置の昇降床固定用
社会福祉法人 富樫福祉会

設置時から使っていたノブが破損したので購入。ボルトがそのまま使えてすごく便利です。この製品は スパナ径17㎜㎜、ネジ部の太さ12.5㎜ のボルトにピッタリです。

2025-01-15
用途: 木工治具の政策
飲食業

ノブ部が大きいので、回しやすい。
六角ボルトを簡単にノブボルトにできるので、治具制作に欠かせない。

対象商品 : 70404338
2023-08-02
用途: 手締め用のノブとして

貫通穴を自分で空けて手締め用のノブナットして使用しています。ベークライト製などと違い力を入れても指先が痛くならないのが良いです。価格も手ごろで良い商品だと思います。

対象商品 : 70404338
2023-06-06
用途: 治具づくり
製造業

黒いキャップのものをさがしていました。色々な長さのネジにつけかえられて、治具づくりに使い勝手がよく重宝しています。

対象商品 : 70404365
2023-08-14
用途: オリジナル製品の部品として使用
有限会社ミシマつり具店

安価ですが確かな製品なので恒常的に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする