曜日別特売
BW-M12-N-50P ノブスターN 白 コノエ 70404487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノブスターN 白

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
内容量1箱(50個)注文コード70404487品番BW-M12-N-50P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。

ねじの呼びM12材質ナイロンキャップ色寸法A(mm)4±0.25寸法B(mm)53寸法S(mm)24.8寸法h(mm)18.3寸法k(mm)22.3耐熱温度(℃)75
注意
※ボルト、3種ナットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 加工ボルトのノブに
農・林・水産業

使いやすいです、ただ力のある人の締め付けで根元がちぎれてしまいました
普通の軽い締付には最適と思います

対象商品 : 70404417
2023-08-14
用途: 蝶ナット/ボルトの代わりに使用、手で回せるのがいい
その他業種

M6の蝶ナット/ボルトだと強く締めると手が痛くなりますが、これに替えると簡単に締められ重宝してます。
ただ、注文が1個単位か、150個入り箱しか選べません。
150個では多過ぎる私は、ビニール袋1個入りを50個とか注文するのですが、いちいち袋から出すのが面倒くさいので、1袋10個入りがあるとありがたいです。

対象商品 : 70404444
2023-08-14
用途: オリジナル製品の部品として使用
有限会社ミシマつり具店

安価ですが確かな製品なので恒常的に使用しています。

対象商品 : 70404435
2023-04-05
用途: ストレーナーのメンテナンス時
建設業・工事業

道具なしにボルトが回せるようになるので、非常に便利。ただしボルトの頭の形状・寸法には注意が必要でした。

対象商品 : 70404426
2021-10-22
用途: 製品の付属部品に使用

ウチ寸の六角穴の抜き勾配が強く製品の六角頭が少し浮くのでもう少し大きくなればGOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする