曜日別特売

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC12定格出力電力(W)15注文コード70410509品番PDA15F-12-J1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ
・高効率
・低ノイズ
・広い動作周囲温度範囲
・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
・SEMI F47 規格対応可

質量(g)180 max (ケースカバー付:210 max)タイプVH(J.S.T.)コネクタ適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)定格出力電流(A)1.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×85 (端子台含まず)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)定格出力電力(W)15無償補償期間5年(取扱説明書参 照)最大出力電力(W)15.6出力電圧可変範囲(V)10.0~13.2定格出力電圧(V)DC12過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ過電圧保護(V)15.0~18.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする