曜日別特売
TKY01306JA 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO 70411383

 

TKY01306JA 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO 70411383
TKY01306JA 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO 70411383
TKY01306JA 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO 70411383

壁付シングル混合水栓(エコシングル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70411383品番TKY01306JA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
注意
※(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。
※(2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
※(3)湯水を逆に配管しないでください。
※取替用浄水器内蔵スパウトTHB34は、取付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする