GCA704 デニムシャツ GRANCISCO 70411636

 

GCA704 デニムシャツ GRANCISCO 70411636
GCA704 デニムシャツ GRANCISCO 70411636
GCA704 デニムシャツ GRANCISCO 70411636

デニムシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ディープブルー
内容量1枚注文コード70411636品番GCA704
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
トレンドのシャツスタイルを昇華させるスマートシルエット

種別長袖シャツディープブルーサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2肩幅(cm)45着丈(cm)80生地性能ストレッチ袖丈長袖
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする