曜日別特売
GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411898

 

GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411898
GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411898
GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411898
GCA712 デニムカーゴ GRANCISCO 70411898

デニムカーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スペシャル
ウエスト(cm)100
サイズ5L
内容量1本注文コード70411898品番GCA712
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
アクティブ性とシャープ感を備え持つベーシックデザイン

種別カーゴスペシャルサイズ5L混率(%)綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2股下(cm)78ウエスト(cm)100機能ストレッチヒップ(cm)123
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする