GCA800 デニムジャケット GRANCISCO 70412029

 

GCA800 デニムジャケット GRANCISCO 70412029
GCA800 デニムジャケット GRANCISCO 70412029
GCA800 デニムジャケット GRANCISCO 70412029
GCA800 デニムジャケット GRANCISCO 70412029

デニムジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スペシャル
サイズ3L
内容量1着注文コード70412029品番GCA800
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,469
販売価格(税別)
6,790

驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
スタイリッシュなサイドラインを備えた、トレンドデザイン

スペシャル種別ジャケット機能ストレッチ混率(%)綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2サイズ3L着丈(cm)68胸囲(cm)124
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする