TBF-IPM21GG iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 ナカバヤシ 70412381

TBF-IPM21GG iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 ナカバヤシ 70412381
TBF-IPM21GG iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 ナカバヤシ 70412381
TBF-IPM21GG iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 ナカバヤシ 70412381
TBF-IPM21GG iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 ナカバヤシ 70412381

iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70412381品番TBF-IPM21GG
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・防指紋コーティング加工で汚れに強い
・手にやさしいラウンドエッジ
・万が一のための飛散防止
・貼りやすい気泡レス加工

用途
AGC 旭硝子製ガラスを使用
キズや汚れから端末を守ります
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)厚さ(mm)0.33質量(g)25対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)フィルムサイズ(W×H)(mm)約132×192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする