曜日別特売
TBF-IPP241FLGPA iPadPro11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ ナカバヤシ 70412478

TBF-IPP241FLGPA iPadPro11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ ナカバヤシ 70412478
TBF-IPP241FLGPA iPadPro11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ ナカバヤシ 70412478
TBF-IPP241FLGPA iPadPro11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ ナカバヤシ 70412478
TBF-IPP241FLGPA iPadPro11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ ナカバヤシ 70412478
TBF-IPP241FLGPA iPadPro11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ ナカバヤシ 70412478

iPadPro11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70412478品番TBF-IPP241FLGPA
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種11インチiPad Pro (M5/M4)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】46×0.15×174光線透過率(%)90.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする