ナカバヤシ
iPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>フィルム/抗ウイルス抗菌・光沢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70412566
品番
TBF-IP22FLKAV
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
用途
ピタッと吸着、キレイをキープ
付属品
クリーニングクロス(不織布)
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
質量(g)
15
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
幅W×厚さ×高さH(mm)
【フィルム】44.8×0.15×175.6