TBF-IPP242FPK5H iPadPro13フィルム/衝撃吸収・高硬度5H ナカバヤシ 70412889

TBF-IPP242FPK5H iPadPro13フィルム/衝撃吸収・高硬度5H ナカバヤシ 70412889
TBF-IPP242FPK5H iPadPro13フィルム/衝撃吸収・高硬度5H ナカバヤシ 70412889
TBF-IPP242FPK5H iPadPro13フィルム/衝撃吸収・高硬度5H ナカバヤシ 70412889
TBF-IPP242FPK5H iPadPro13フィルム/衝撃吸収・高硬度5H ナカバヤシ 70412889
TBF-IPP242FPK5H iPadPro13フィルム/衝撃吸収・高硬度5H ナカバヤシ 70412889

iPadPro13フィルム/衝撃吸収・高硬度5H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70412889品番TBF-IPP242FPK5H
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途
ピタッと吸着、キレイをキープ
付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)36対応機種13インチiPad Pro (M5/M4)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】78×0.3×212光線透過率(%)89.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする