曜日別特売
TWA103 EXジャケット TAKAYAWORKWEAR 70412914

 

TWA103 EXジャケット TAKAYAWORKWEAR 70412914
TWA103 EXジャケット TAKAYAWORKWEAR 70412914

EXジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ガンメタル
サイズ4L
内容量1着注文コード70412914品番TWA103
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
フルハーネス着用時にも快適な機動性をサポート

ガンメタル種別ジャケット機能ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35サイズ4L着丈(cm)73肩幅(cm)53胸囲(cm)132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする