曜日別特売
TBF-IPA241GKBC iPadAir11ガラス/光沢BLC ナカバヤシ 70412977

TBF-IPA241GKBC iPadAir11ガラス/光沢BLC ナカバヤシ 70412977
TBF-IPA241GKBC iPadAir11ガラス/光沢BLC ナカバヤシ 70412977
TBF-IPA241GKBC iPadAir11ガラス/光沢BLC ナカバヤシ 70412977
TBF-IPA241GKBC iPadAir11ガラス/光沢BLC ナカバヤシ 70412977

iPadAir11ガラス/光沢BLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70412977品番TBF-IPA241GKBC
参考基準価格(税別)¥4,260販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・キズや汚れからiPadを守る強化ガラスフィルム。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・簡単に位置合わせができる貼り付けガイド枠付き。
・手にやさしいラウンドエッジ。
・万が一のための飛散防止加工。
・気泡レス加工。

用途
ズレずに貼れる!
貼り付けガイド枠付き
付属品貼り付けガイド枠、使い捨てウェットクリーナー、クリーナークロス、、ホコリ取りシール材質強化ガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)43対応機種11インチiPad Air (M3/M2)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】44×0.33×175光線透過率(%)85ブルーライトカット率35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする