栃木屋
取手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70414350
品番
THA-318B-1
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
取手部に板ばねを使用しています。
用途
計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等
材質
合成樹脂
タイプ
提手型
垂直許容荷重(N[kgf])
300(30)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.56MB)