東洋リントフリー
TriApex クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70414944
品番
FD314C
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ウエスト総ゴム絞りで腰裏付きの防塵パンツ。
裾口は内裾に高通気素材を使用した二重構造で、衣服内の空気を排出するダウンフロー仕様。
導電糸入りの制電性を有する製品。
前ファスナー付き、腰内裾フライス絞り付き。
用途
クリーンルーム用(製薬等)
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
男女共用
グレード
推奨:WHO-GMP C(目安)
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
56~98
ズボン丈(cm)
98
アズワン品番
64-8901-99
生地性能
制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。